Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

DIN 551, pozinkovaná oceľ 14H

Obj. č. 0253311220

EAN 4024835485876

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

Obj. č. 0253311220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 551, galvanizovaná oceľ 14H, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

20 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit