Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

DIN 551, pozinkovaná oceľ 14H

Obj. č. 0253310606

EAN 4047376025011

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

Obj. č. 0253310606

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 551, galvanizovaná oceľ 14H, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

6 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit