Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom
DIN 551, pozinkovaná oceľ 14H
Obj. č. 0253310810
EAN 4024835492492
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 551, galvanizovaná oceľ 14H, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 551 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 14H |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |