Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

DIN 551, pozinkovaná oceľ 14H
SKR-FLPT-DIN551-14H-SL-(A2K)-M5X5

Obj. č. 0253310505
EAN 4046778312781

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom

Obj. č. 0253310505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 551, galvanizovaná oceľ 14H, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

5 mm

Normy

DIN 551

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Drážka