Závitový kolík s rovnou drážkou a hrotom ISO 7434, nehrdzavejúca oceľ A1 bez povrchovej úpravy
ISO 7434, nehrdz. oceľ A1 bez povrch. úpravy, 50
Obj. č. 022192044
EAN 4057708649075
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 7434 nahrádza normu DIN 553 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1, M1,4 sú odstránené.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Priemer špičky (d2) | 0,4 mm |
Normy | ISO 7434 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |