Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s rovnou drážkou a hrotom ISO 7434, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

ISO 7434, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02219616

EAN 4046777534009

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s rovnou drážkou a hrotom ISO 7434, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02219616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 7434 nahrádza normu DIN 553 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1, M1,4 sú odstránené.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer špičky (d2)

1,5 mm

Normy

ISO 7434

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie