Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s rovnou drážkou a hrotom

DIN 553 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 022195 6

EAN 4059608707404

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s rovnou drážkou a hrotom

Obj. č. 022195 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 553, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Upozornenie

Norma DIN 553 bola zrušená a nahradená normou ISO 7434. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer špičky (d2)

0,5 mm

Normy

DIN 553

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie