Závitový kolík s úplným závitom a šesťhrannou skrutkou
DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 005701465
EAN 4045727271063
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 | 
| Dĺžka (l1) | 65 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8,8 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 | 
| Normy | DIN 933 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Žlté pozinkovanie | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |