Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy
ISO 4028, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK  ISO4028 A2 21H IS4 M8X25
Obj. č. 02228 25
EAN 4052712166693
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 25 mm  | 
Priemer čapu (d2)  | 5,5 mm  | 
Dĺžka čapu (l2)  | 4 mm  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS4  | 
Normy  | ISO 4028  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Trieda tvrdosti  | 21H  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Tvar špičky  | S čapom  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |