Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, A4 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4028, nehrdz. oceľ A4, 21H, bez povrch. úp.

Obj. č. 02668 50

EAN 4054458348562

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, A4 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02668 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Tip:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.



Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer čapu (d2)

5,5 mm

Dĺžka čapu (l2)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS4

Normy

ISO 4028

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

21H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Tvar špičky

S čapom