Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

ISO 4028 oceľ 45H, bez povrch. úpr.

Obj. č. 025714 25

EAN 4047376224940

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025714 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



ISO 4028 nahrádza DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.



Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.



Špička:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer čapu (d2)

10 mm

Dĺžka čapu (l2)

7 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Normy

ISO 4028

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

45H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Tvar špičky

S čapom