Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom
ISO 4028, oceľ 45H, pozinkovaná
KOLIK ISO4028 45H IS2,5 A2K M5X8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV
Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.
Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer čapu (d2) | 3,5 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | IH2.5 |
Normy | ISO 4028 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Trieda tvrdosti | 45H |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | S čapom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |