Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom

ISO 4028, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4028 A1 12H IS8 M16X20

Obj. č. 022271620

EAN 4053479037059

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom

Obj. č. 022271620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4028, nehrdzavejúca oceľ A1, 12H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.



Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer čapu (d2)

12 mm

Dĺžka čapu (l2)

8 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Normy

ISO 4028

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

12H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Tvar špičky

S čapom