Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom
ISO 4028, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4028 A1 12H IS8 M16X40
Obj. č. 022271640
EAN 4053479037103
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4028, nehrdzavejúca oceľ A1, 12H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.
Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer čapu (d2) | 12 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 8 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Normy | ISO 4028 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 12H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | S čapom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |