Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom
ISO 4028, nehrdz. oceľ A4, 21H, bez povrch. úp.
KOLIK ISO4028 A4 21H IS4 M8X35
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4028 nahrádza normu DIN 915 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer čapu (d2) | 5,5 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | IH4 |
Normy | ISO 4028 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Trieda tvrdosti | 21H |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | S čapom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |