Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4027, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK ISO4027 A2 21H IS0,9 M2X4

Obj. č. 02622 4

EAN 4046777025392

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02622 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.



Tip:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia ťahom.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2

Dĺžka (l1)

4 mm

Priemer špičky (d2)

0,5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS0.9

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda tvrdosti

21H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica