Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy
ISO 4027, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK ISO4027 A2 21H IS1,5 M3X16
Obj. č. 02623 16
EAN 4052712144158
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia ťahom.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer špičky (d2) | 0,75 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS1.5 |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Normy | ISO 4027 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda tvrdosti | 21H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |