Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ A4, 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ bez p. ú. A4 21H
KOLIK ISO4027 A4 21H IS1,5 M3X6

Obj. č. 02693 6

EAN 4052712144226

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ A4, 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02693 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.



Tip:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia ťahom.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer špičky (d2)

0,75 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS1.5

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda tvrdosti

21H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica