Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ A4, 21H, bez povrchovej úpravy
ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ bez p. ú. A4 21H
KOLIK  ISO4027 A4 21H IS3 M6X40
Obj. č. 02696 40
EAN 4052712590573
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia ťahom.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 40 mm  | 
Priemer špičky (d2)  | 1,5 mm  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS3  | 
Vrcholový uhol  | 90 Stupeň  | 
Normy  | ISO 4027  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Trieda tvrdosti  | 21H  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Tvar špičky  | Špica  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |