Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, oceľ 45H, pokovovaná – zinok-nikel, čierna (ZNBHL)

ISO 4027, oceľ 45H, zinkovo-niklová úprava, čierna

Obj. č. 5125048
EAN 4046777163483

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom ISO 4027, oceľ 45H, pokovovaná – zinok-nikel, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 5125048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBHL čierne alebo ZNSHL strieborné) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesnenia (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
  • tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.



Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.



Hrot:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer špičky (d2)

1 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS2

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

45H

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie