Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom
ISO 4027, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4027 A1 12H IS10 M20X80
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.
Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer špičky (d2) | 5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Normy | ISO 4027 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda tvrdosti | 12H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |