Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom

ISO 4027, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4027 A1 12H IS6 M12X80

Obj. č. 026271280
EAN 4053479036755

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom

Obj. č. 026271280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4027, nehrdzavejúca oceľ A1, 12H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.



Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer špičky (d2)

3 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Normy

ISO 4027

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda tvrdosti

12H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Špica

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie