Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom
ISO 4027, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK ISO4027 A2 21H IS2,5 M5X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia ťahom.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú vynechané | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer špičky (d2) | 1,25 mm |
Vnútorný pohon (s1) | IH2.5 |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Normy | ISO 4027 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda tvrdosti | 21H |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |