Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom
ISO 4027, oceľ, 45H, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 025676 8
EAN 4038898547389
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV
Štandardný hrot má uhol 90°, ale veľmi krátke vyhotovenia majú uhol 120°.
Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer špičky (d2) | 1,5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS3 |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Normy | ISO 4027 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 45H |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
