Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026 A4 nehrdzavejúca oceľ 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4026, nehrdzavejúca oceľ bez p. úpr. A4 21H
KOLIK ISO4026 A4 21H IS3 M6X20

Obj. č. 02216 20

EAN 4024835916943

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026 A4 nehrdzavejúca oceľ 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02216 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Tip:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.



Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer kužeľového vrcholu (d2)

4 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS3

Normy

ISO 4026

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

21H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Tvar špičky

Zrezaný kužeľ