Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026 A4 nehrdzavejúca oceľ 21H, bez povrchovej úpravy
SCR-TRNC-ISO4026-A4-21H-IH6-M12X80
Obj. č. 022112 80
EAN 4060052374166
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 21H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
