Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, nehrdzavejúca oceľ A2, 21H, bez povrchovej úpravy
ISO 4026, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK ISO4026 A2 21H IS4 M8X14
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 5,5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 21H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |