Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy
ISO 4026, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS1,5 M3X4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV
ISO 4026 nahrádza DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.
Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.
Špička:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 2 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS1.5 |
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 45H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |