Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
SCR-FLPT-WN4026-8.8-HS3-(A2K)-M6X16
Obj. č. 02559616
EAN 4046777557381
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS3 |
Normy | ISO 4026, WN 4026 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |