Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom

ISO 4026, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4026 A1 12H IS10 M20X20

Obj. č. 026172020

EAN 4053479036090

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom

Obj. č. 026172020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4026, nehrdzavejúca oceľ A1, 12H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.



Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer kužeľového vrcholu (d2)

15 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Normy

ISO 4026

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

12H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Tvar špičky

Zrezaný kužeľ