Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom
ISO 4026, nehrdz. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO4026 A1 12H IS8 M16X50
Obj. č. 026171650
EAN 4053479036038
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 12H zodpovedá tvrdosti 120 HV.
Norma ISO 4026 nahrádza normu DIN 913 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1.4, M1.8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 12 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 12H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
