Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy
ISO 4029, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK SCR-CUPPT-ISO4029-A2-IH5-M10X20
Obj. č. 024410 20
EAN 4052712611919
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Hrot:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4029 nahrádza normu DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer kužeľovej jamky (d2) | 6 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Normy | ISO 4029 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda tvrdosti | 21H |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Kužeľová jamka |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |