Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4029, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
KOLIK SCR-CUPPT-ISO4029-A2-IH6-M12X10

Obj. č. 024412 10

EAN 4046778559438

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 024412 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Hrot:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.



Norma ISO 4029 nahrádza normu DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer kužeľovej jamky (d2)

8 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Normy

ISO 4029

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

21H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Kužeľová jamka