Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

ISO 4029, nehrdz. oceľ, A2 21H, bez povrch. úpravy
SKR-CUPPT-ISO4029-A2-21H-IH8-M16X30

Obj. č. 024416 30

EAN 4046777028638

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, A2 nehrdzavejúca oceľ, 21H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 024416 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV



Hrot:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.



Norma ISO 4029 nahrádza normu DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer kužeľovej jamky (d2)

10 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Normy

ISO 4029

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

21H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Kužeľová jamka