Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4029, oceľ 45H, pozinkovaná

Obj. č. 02540254

EAN 4050382285805

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 02540254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



ISO 4029 nahrádza DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.



Nesprávna aplikácia je pravdepodobná vtedy, keď sú závitové kolíky pozvárané, dotiahnuté a zaistené maticami alebo podliehajú ohnutiu. Každá aplikácia pevnosti v ťahu sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k poruche.



Špička:


Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2,5

Dĺžka (l1)

4 mm

Priemer kužeľovej jamky (d2)

1,2 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS1.3

Normy

ISO 4029

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

45H

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Tvar špičky

Kužeľová jamka