Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom ISO 4029, oceľ 8.8, pozinkovaná (A2K)
WN 4029, oceľ 8,8, pozinkovaná
Obj. č. 51280812
EAN 4056808481974
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4029 nahrádza normu DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer kužeľovej jamky (d2) | 5 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Normy | WN 4029 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Tvar špičky | Kužeľová jamka |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |