Závitový segment
Závitový segment A2 pre montážne lišty, typ 28/15
ZAVITOVA PLATNICKA M8-A2-(PROFIL 28/15)
Obj. č. 0865800000
EAN 4046778026510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montážne lišty typu 28/15
Ušľachtilá oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 24,5 mm |
Šírka (b1) | 13 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |