Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitový slepý nit, typ 2

Závitový slepý nit, typ 2

Obj. č. 0500300009
EAN 4065746639934

Cena za zvolené balenie
Závitový slepý nit, typ 2

Obj. č. 0500300009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be screwed in for adjustable installation
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,20-6,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

6,00-7,00 mm

Priemer hlavy

16.00 mm

Dĺžka nitu

17.50 mm

Materiál

PA 6 – polyamid

Farba

Čierna

Originálne číslo náhradného dielu

1007932

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie