Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitový tŕň Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 D - PRISLUSENSTVO-MANDREL-(TL-0948850)-M5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Závitový tŕň Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 D - PRISLUSENSTVO-MANDREL-(TL-0948850)-M5 - 1

Závitový tŕň Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 D

Závitový tŕň pre HES 512 D
PRISLUSENSTVO-MANDREL-(TL-0948850)-M5
ZEBRA

Obj. č. 09488505
EAN 4046778652962

Cena za zvolené balenie
Závitový tŕň Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 D

Obj. č. 09488505
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
Materiál

Oceľ

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Menovitý priemer

5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie