Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitový tŕň so skľučovadlom - TRN ZAVITOVY S NATRBKOM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Závitový tŕň so skľučovadlom - TRN ZAVITOVY S NATRBKOM - 1

Závitový tŕň so skľučovadlom

Záv. tŕň s hub. pre všetky nit.matice
TRN ZAVITOVY S NATRBKOM

Obj. č. 09179484

EAN 4038898874461

Cena za zvolené balenie
Závitový tŕň so skľučovadlom

Obj. č. 09179484

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre kliešte na nitovacie matice 0917 1

Upozornenie

Pred používaním matíc, ktoré nedodala spoločnosť Würth, vykonajte vlastné skúšky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nitovacie matice

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Menovitý priemer

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie