Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 94, oceľ obyčajná
Obj. č. 047094 32
EAN 4048539568444
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
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 8 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 6,5 mm |
Presah závlačky (a) | 4 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |