Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 94, oceľ obyčajná

Obj. č. 0470910140

EAN 4050642666429

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0470910140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

140 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

20 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

16,6 mm

Presah závlačky (a)

6,3 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy