Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 94, oceľ obyčajná
Obj. č.
047093256
EAN 4049557404561
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
Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 56 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 5,1 mm |
Presah závlačky (a) | 3,2 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |