Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 94, oceľ obyčajná

Obj. č. 047094 40

EAN 4046778063348

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047094 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

8 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

6,5 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy