Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 94, oceľ obyčajná

Obj. č. 047098 125

EAN 4049557638928

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047098 125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

125 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

16 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

13,1 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy