Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 94, oceľ obyčajná

Obj. č. 047098 71

EAN 4048539482221

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047098 71

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

16 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

13,1 mm

Presah závlačky (a)

4 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy