Závlačka DIN 94, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 94, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
047025 12
EAN 4048539413867
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)
- Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 5 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 4 mm |
Presah závlačky (a) | 2,5 mm |
Normy | DIN 94 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |