Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 94, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 047025 22

EAN 4038898989950

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 047025 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

5 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

4 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované