Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závlačka DIN 94, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 94, pozinkovaná oceľ
ZAVLACKA-DIN94-(A2K)-2,5X20

Obj. č. 047025 20

EAN 4052712320620

Cena za zvolené balenie
Závlačka DIN 94, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 047025 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zaistenie korunových matíc spolu so skrutkami alebo závitovými čapmi s otvormi pre závlačku (napr. riadiace spojenie a pásové prevody pri motorových vozidlách)

  • Na zaistenie skrutiek so závlačkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b)

5 mm

Vonkajší priemer krúžku priečne (c)

4 mm

Presah závlačky (a)

2,5 mm

Normy

DIN 94

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované