Závlačka ISO 1234 A2 nehrdzavejúca oceľ
ISO 1234, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ZAVLACKA ISO1234 A2 10X80
Obj. č. 511721080
EAN 4046777542790
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa na zaistenie náprav a hriadeľov, aby sa zabránilo skĺznutiu
Upozornenie
Nahrádza DIN 94
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Vonkajší priemer krúžku pozdĺžne (b) | 20 mm |
Vonkajší priemer krúžku priečne (c) | 19 mm |
Presah závlačky (a) | 6,3 mm |
Normy | ISO 1234 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |